メイン画像

D50-4 ディフュージョンチューブ D50-4 ガステック 72143447 D50-4 ディフュージョンチューブ D50-4 ガステック 72143447

ディフュージョンチューブ D50-4

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72143447 品番D50-4
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高濃度ガスの発生に最適です。
従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。
ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。
PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。
参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強
内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。
設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。

用途高濃度ガス発生用。 トラスコ品番707-2846 材質ガラス 使用温度(℃)25〜230まで(装置設定温度による)
注意
※本品使用時のガス拡散速度(Dr)は、秤量による重量減少量からお求め・ご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする