UJ30HP ユニバーサルジョイント HPタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 72143867

代表画像

ユニバーサルジョイント HPタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
差込角(mm)9.5
全長(mm)43
内容量1個注文コード72143867品番UJ30HP
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

直接作業ができない複雑な箇所に使用します。
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
従来品に比べ、全長を短縮しました。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2920材質構造用鋼全長(mm)43差込角(mm)9.5首振角度(°)45差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする