RM-13HP ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 72143937

代表画像

ラチェットめがねレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個対辺(mm)13トラスコ品番864-2788注文コード72143937品番RM-13HP
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2788材質構造用鋼厚さ(mm)【めがね】8.4、【スパナ】6.6全長(mm)182対辺(mm)13対辺寸法(mm)13
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする