曜日別特売
B5.0X85 振動用ドリルビットBタイプ ユニカ 72144418

代表画像

振動用ドリルビットBタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)5
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード72144418品番B5.0X85
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)トラスコ品番749-0861適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする