PD27 校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート ガステック 72144671

メイン画像

校正用ガス調整装置パーミエーターオプション品 サンプリングポート

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード72144671品番PD27
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

本品は動的に連続発生したガスを都度止める必要なく、ガスを採取する事ができます。
ガラス製でガス吸着の心配がなく、発生ガス濃度の減衰や採取量の減少などの影響を受けません。
また、ポート内部には十分な空洞があり、加圧状態となる事無くガス採取が可能です。
調製ガスを連続的に通気しながら、その一部を採取することができます。

用途連続発生ガスの採取用。付属品フッ素ゴム栓(3号) 3個トラスコ品番707-2854材質ガラス寸法(mm)【ガス出入口】6外形寸法(mm)210×100×65(フッ素ゴム栓装着時)内径(mm)【ガス採取口】15.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする