曜日別特売
FRN15C3S-2J インバータ 富士電機 72152958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1台適合モータ容量(kW)【HHD】15、【HND】18.5注文コード72152958品番FRN15C3S-2J
参考基準価格(税別)¥536,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。
高い基本性能により、幅広い用途に適用。

適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)適合モータ容量(kW)【HHD】15、【HND】18.5冷却方式ファン冷却定格入力電力3相200V系列許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする