KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437

KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437
KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437
KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437
KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437
KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437
KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437
KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437
KM-303C(35935) 指サック メクリッコ シリコンタイプ PLUS(プラス)[文具] 72168437

指サック メクリッコ シリコンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1袋(5個)注文コード72168437品番KM-303C(35935)
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

伸びて指先にきゅっ!だから、しっかりめくれる!
男性でも女性でも使いやすいカラーリング・指につけていても目立ちにくいクリアカラー。
伸びて指先にきゅっと、しっかりフィットするので、”紙がスムーズ”にめくれます。
他の作業もしやすい絶妙な摩擦力です。
リング形状なので長時間付けたままでもムレにくく、爪の長い方でも安心。
ゴム臭くないシリコンタイプ。

材質シリコンゴム長さ(mm)14サイズL内径(Φmm)16.5入数(個)5入り(クリアホワイト1、ライトブルー2、ブルー2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする