MV-DR マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ 72168854

マイクロエジェクタFMEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード72168854品番MV-DR
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。

種類スイッチ出力2点(応差可変)形式電子式真空スイッチ出力ON時作動表示灯(LED)点灯精度±3%F.S.MAX.(0~50℃25℃基準)出力方式NPNオープンコレクタ出力点数2設定方式(圧力)トリマによる可変電源電圧(V)DC12~24±10%使用流体空気または非腐食性気体消費電流(mA)35MAX.(24V出力ON時)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)設定範囲定格圧力の0~100%ケーブルコネクタ付リード線1500mm耐圧力(kPa)600応差0~30counts可変作動温度(℃)-10~60スイッチ容量DC30V、80mA、MAX.圧力範囲(kPa)300~-100使用周囲湿度(%RH)35~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする