曜日別特売
NCU-FVB03-10 ハンドバルブFVA コガネイ 72169283

ハンドバルブFVA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード72169283品番NCU-FVB03-10
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。

ポート数3使用流体空気ねじの種類R管接続口径3/8適合チューブ外径(Φmm)10切替位置数2位置ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする