曜日別特売
05095GS11007 デスクトッププリンタ用リボン Zebra Technologies 72176758

デスクトッププリンタ用リボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(12本)注文コード72176758品番05095GS11007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レジンリボン 5095 Resin

用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)
関連資料:(1.36MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする