付属品フィルター(405・450・492・570・630×各1)寸法(mm)440×295×225質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶正確度0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%分解能0.001Abs機能シェイキング:3モード(Slow、Normal、Fast)光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6秒で96ウェルプレートの測定直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%アズワン品番3-6550-01-65外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)半値幅(度)フィルタの半値幅:3~9nmサービス分類レンタル