アズワン品番7-5318-55-65槽内寸法(mm)495×292×150ヒーター容量(W)400槽容量(L)20.8材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)超音波出力(W)280排水ドレイン付き質量(kg)11.9付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース電源AC100V 50/60Hz発振周波数40kHz外寸法(mm)596×466×391タイマー機能99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有サービス分類レンタル