温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220庫内寸法(mm)312×220×201mm(有効高さ:160mm)振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hz消費電力100Wセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー、センサー断線警報温度分布2℃(37℃設定時)タイマー時間1分~99時間59分温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291mmヒーター容量(W)80振幅30mmアズワン品番1-6142-11-65サービス分類レンタル