炉内寸法(mm)200×300×150温度設定範囲(℃)100~1150℃運転機能定値運転・プログラム仕様(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)付属品排気口キャップ材質外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性焼付塗装)/炉体:セラミックファイバー質量(kg)約38容量9.0L電源単相、AC200V、50/60Hz、12A(20A)安全装置自己診断機能(メモリ異常・センサー異常・ヒーター断線・SSR短絡・自動過昇防止機能)・過電流漏電ブレーカー・過昇防止器温度制御方式PID制御・ダブルR熱電対外寸法(mm)446×555×566mmアズワン品番1-1898-05-65最高温度到達時間約70分サービス分類レンタル