付属品分液ロートホルダ(1-5176-01)×3本材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)45電源AC100V 50/60Hz 2A本体寸法(mm)540×422×477最大積載量(kg)5(ホルダー含む)×2消費電力約200W表示回転計:デジタル表示3桁モーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪数(min-1[r.p.m])設定範囲:最大積載重量時/300振盪幅(mm)40アズワン品番1-5452-31-65タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下(両面)速度調節方式電子制御方式サービス分類レンタル