曜日別特売

【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)7(延長)
内容量1個注文コード72180048品番WDS-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。

セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)サイズ165×105×45mm質量(g)480電源AC100~240V 50/60Hz表示液晶タイマー時間連続、0~9時間(5分単位)アズワン品番4-3880-01-65回転数設定範囲(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする