材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約2.5容量(mL)攪拌容量:50~2000×4回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)343×400×50消費電力約12Wプレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2アズワン品番1-4604-42-65回転数設定方式タッチキー設定回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル