曜日別特売

【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)3(延長)
内容量1台注文コード72180091品番T-Cam 300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。
4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。
設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。
三脚を取り付けての使用も可能です。

付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)カラーパレット:7色サイズ237×75×92 mm質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方接続三脚接続:可能(1/4-20UNC)分解能0.05 ℃連続使用時間(時間)11インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃最小表示単位0.1 ℃視野角56゜× 42゜防塵防水性能IP54内部メモリーmicroSD (16GB付属、最大64GBまで)保存形式JPG充電時間(時間)(目安)typeC:4時間/ACアダプタ:2時間モード画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)アズワン品番4-5457-01-65スクリーン240×320/カラーLCDPC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする