槽容量(L)20ヒーター500W(シースワイヤー式)槽内寸法(mm)480×350×150mm外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止温度精度±0.1℃冷凍機空冷式130W HFO-1234yf(ノンフロン対応)温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50℃アズワン品番1-840-01-65有効槽内寸法(mm)405×350×150mmサービス分類レンタル