アズワン
【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
レンタル日数(日)
12(延長)
5
10
15
20
30
12(延長)
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72180301
品番
ST-30R/DL-LED Cordless
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品
ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー・アイシェード
質量(kg)
約2
サイズ
120×190×280mm
電源
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ(コード長/約165cm) 単3充電池×4本(内蔵)
総合倍率
10×・20×
照明
落射・透過/白色LED
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式
双眼・傾斜角45°
アズワン品番
1-3444-01-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る