付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約3出力55W電源AC100V 50/60Hz/電源コード1.8m(3Pプラグ)槽内寸法(mm)150×140×100表示LCD(液晶)発振周波数40kHz外寸法(mm)215×235×230付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100アズワン品番3-6746-01-65安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約2発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル