材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ本体寸法(mm)200×200(211)×152(( )内は突起部含む)耐荷重22kg天板寸法(mm)200×200撹拌容量20Lモーターインダクションモータモーター(W)15最大消費電力(W)40回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御アズワン品番3-6775-01-65使用磁石サマコバ/0.37Tサービス分類レンタル