付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)23出力720W電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)400×320×300電源コード(m)3(3Pプラグ)発振周波数28kHz・40kHzレンジ切替28kHz単独、40kHz単独、28/40kHz交互排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)外寸法(mm)450×370×495アズワン品番1-2163-01-65タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約38発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル