【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)2(延長)
内容量1個注文コード72181956品番FA101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。
芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。
除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します)
必要に応じてご購入ください。

サイズフォグ発生器(使用時)/64×157×147mm、コントローラー/100×36×167mm別売付属品アクトリル 1kg×2本入 101434(61-0085-61)使用温湿度範囲(1台あたり)15~45℃・~80%RH(結露のないこと)アズワン品番65-9077-16-65容量(m3)除染容量:~約0.7霧化方式超音波霧化方式サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※冷却源のある庫内、および著しく温度ムラのある庫内では結露が発生するため使用できません。
※レンタル機には、過酢酸系除菌剤 アクトリルは付属しておりません。
※新品購入定価:750,000円(参考)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする