付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約12出力240W電源AC100V 50/60Hz/電源コード2M 3Pプラグ槽内寸法(mm)303×241×150機能発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段発振周波数40kHzレンジ切替周波数切換機能なし排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2外寸法(mm)384×324×273付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)150アズワン品番1-2162-04-65プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約9.5発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル