容量(L)50外寸法(mm)490×460×680棚板数(枚)3電源AC100V 50/60Hz コード長/1.9m内寸法(mm)350×325×440mmセンサーCO2センサー:NDIR(赤外線)型安全装置過電流保護ヒューズ/過昇温防止装置(デジタル設定)加熱方式ダイレクトヒート温度センサー白金測温抵抗体温度設定範囲(℃)室温+5~50℃棚段数(段)8(30mmピッチ)濃度調整CO2濃度:0~20%セキュリティ4桁PINコードロック(緊急用物理鍵付き)操作パネルタッチパネル(アナログ抵抗膜式)アズワン品番3-6815-02-65棚板寸法(mm)330×310対流方式内部循環ファン加湿方式自然蒸発式(付属トレー注水)サービス分類レンタル