仕様制御部+駆動部質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12サイズコントロールボックス/152×227×143mm、アクチエータ/220×150×137mm電源AC100V 50/60Hz消費電力200W遠心加速度最大2G(振幅に制限されます。)動作モード定周波数モード・スイープモードアズワン品番1-7593-21-65最大荷重(kg)被測定物:1運転時間プログラム:1~99分(最小刻み:1分)対象振動周波数(Hz)10~300最大振幅5.0mm(片ピーク)サービス分類レンタル