ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×60W×1本)仕様シュタインハイルルーペ・5倍率形状熱板:フラットカバーPMMA(アクリル)材質/仕上熱板:アルミブロック(テフロン(R)コーティング)電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)2.2温度表示デジタル表示(1℃単位)温度センサーPt測温抵抗体測定温度範囲室温~300℃電源コード1.5m(3Pプラグ)温度調節サイリスター電圧調節方式ケーシング鋼板焼付塗装サイズ(mm)190×170×122アズワン品番1-5804-02-65サービス分類レンタル