付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ホースニップル×1個材質本体/PP、水槽/SUS304質量(kg)約7出力150W電源AC100V 50/60Hz/電源コード1.8m(3Pプラグ)槽内寸法(mm)300×155×150 ※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。表示LCD(液晶)発振周波数40kHzレンジ切替周波数切換機能なし排水手動排水バルブ 口径Rc1/2外寸法(mm)412×310×306付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)300アズワン品番4-463-03-65安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約6発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル