【レンタル】可搬型蓄電池 UP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個レンタル日数(日)2(延長)アズワン品番67-2986-36-65注文コード72184650品番UP2600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。
高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。
大容量、小型、軽量です。
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。
工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。
※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。

質量(kg)約35サイズ295×450×390mm使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60出力停電時出力:1.6kVA/1.6kW 最大電流40A(1秒未満)出力電圧単相AC100V±3V入力単相AC100V±10V(最大入力電流15A)周波数50Hz/60Hz(自動切替)定格出力1.4kVA/1.4kW定格時間(分)95(停電時最大出力80)充電時間(時間)(AC入力時)約24使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)アズワン品番67-2986-36-65蓄電池容量(Wh)2.6kWh切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする