曜日別特売

【レンタル】恒温器 IC402

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
レンタル日数(日)5(延長)
内容量1個注文コード72185456品番IC402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。
エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。
二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。
操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。
キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。
自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。
(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。

質量(kg)45使用温度範囲(℃)室温+5~80℃電源AC100V(50/60Hz)方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅W450×奥行D480×高さH450規格コード211195アズワン品番61-9660-44-65温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする