KB-1R かん太PRO ラウンド型ベース金具 ジョイント工業 72186181

KB-1R かん太PRO ラウンド型ベース金具 ジョイント工業 72186181
KB-1R かん太PRO ラウンド型ベース金具 ジョイント工業 72186181
KB-1R かん太PRO ラウンド型ベース金具 ジョイント工業 72186181

かん太PRO ラウンド型ベース金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード72186181品番KB-1R
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1ヶ所止めで1本の単管パイプをマウントするベース。地面にアンカー固定、天板をビス固定できる穴が計3ヶ所開けられています。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)45×114×114使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)602RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
関連資料:(1.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする