曜日別特売

かん太PRO 貫通T継ぎ金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(36個)注文コード72186217品番KJ-2T
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

1ヶ所貫通・1ヶ所止めで2本の単管パイプをT字にジョイント。フレームや構造体の補強など様々な用途に使用可能。全金具の中で最も使用頻度が高い金具。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)566RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする