ジョイント工業
かん太PRO コーナーL継ぎ金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(36個)
注文コード
72186226
品番
KJ-2L
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
2ヶ所止めで2本の単管パイプをL字ジョイント。平面フレームのコーナーエルボ金具。扉や手すりなどによく使われます。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
90×90×60
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
806
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
関連資料:
(0.5MB)