ジョイント工業
かん太PRO アンカー用水平調整金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(36個)
注文コード
72186330
品番
KSC-1C-S500A
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。脚をアンカーボルトで固定可能。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400
寸法(mm)
130×110×60
使用工具
六角レンチ4mm
耐荷重(kg)
500
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
材質(ベース)
SS400
質量(g/個)
664
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
表面処理(ベース)
電気亜鉛メッキ