曜日別特売

かん太PRO エンドキャップ金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(48個)注文コード72186348品番KC-1E
販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

単管パイプの端に固定するキャップ金具。金具の厚みが他ジョイントと同じになるよう設計しており、地面に水平にパイプを設置する際に端部に取り付けるとガタつかないようになっています。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)30×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)290RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする