110300【ワケあり】 ドロップスレッダ RD REX(レッキス工業) 72188956

110300【ワケあり】 ドロップスレッダ RD REX(レッキス工業) 72188956
110300【ワケあり】 ドロップスレッダ RD REX(レッキス工業) 72188956

ドロップスレッダ RD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード72188956品番110300【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,500

ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。

用途水道・ガス管の作業に最適商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)3.2ねじ切り能力1/2~11/4

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする