曜日別特売
P-50B【ワケあり】 円筒 ヤマニパッケージ 72189200

※使用例

円筒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(200枚)
サイズ
50-100
注文コード
72189200
品番
P-50B【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

透明度ナンバーワン!中身がきれいに見える円筒クリアケース。

用途
ギフト用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
50-100
質量(g)
8
内寸法(mm)
50Φ×100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PET
形状
フタ・身式
色
クリア
数量(個)
【パーツ】2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする