NW-N20【ワケあり】 ナイスタック 屋外掲示用 ニチバン 72189209

ナイスタック 屋外掲示用

(16件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(100巻)幅(mm)20注文コード72189209品番NW-N20【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得

用途
ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)基材不織布粘着剤アクリル系特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)20備考大巻長さ(m)5剥離紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 屋外のポスター掲示
製造業

屋外のイベントポスター掲示で使用しました。2週間ほど掲示していましたが、雨や風で剥がれることはなく、無事でした。品質は良いと感じました。

2025-08-11
用途: 人工芝の固定用
サービス業

コンクリート土台に貼り付けるのに使用、両面テープの幅と粘着力がとても良い

2024-11-13
用途: 屋外の掲示用

屋外はこれにしています。厚手すぎず、強いので。
一回貼るとはがして貼れないので注意して貼ります。

対象商品 : 06763023
2023-03-06
用途: 屋外のケーブルカバーの固定
適斎塾

粘着力があって良いと思います。耐久年数はまだ分りませんが、しっかり固定できています。

2023-04-29
用途: 屋外の看板固定に
クライムワークスサービス業

屋外に看板を固定するために使ってみました。貼る場所がタイルで微妙にデコボコしていましたが強力に固定できました。

対象商品 : 06763023
2022-04-19
用途: 屋外掲示

屋外の掲示ポスターを凹凸のある摺りガラスに貼っていました。毎回 時間とともに風雨ではがれていました。 今回使用して今のところはがれずにいます。

対象商品 : 06743152
2021-08-03
用途: 備品や設備の改善
トヨタ産業技術記念館

とにかく接着力が強いので、多少の力ではがれては困る場合に使うと安心

対象商品 : 06743152
2021-01-29
用途: 屋外・室内の側面(壁)等

厚みもあり、はがれにくく不都合なく使用できています。
屋外の掲示物も2年程度貼りついたままです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする