KL-SP10-BK NAME LAND i-ma カシオ計算機 72190496

KL-SP10-BK NAME LAND i-ma カシオ計算機 72190496
KL-SP10-BK NAME LAND i-ma カシオ計算機 72190496
KL-SP10-BK NAME LAND i-ma カシオ計算機 72190496
KL-SP10-BK NAME LAND i-ma カシオ計算機 72190496

NAME LAND i-ma

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード72190496品番KL-SP10-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ネームランドイーマ KL-SP10のブラックモデル
キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルプリンタ―
簡単操作で場所を選ばずラベル作成

電源
ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分)
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
書体
LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】KL-SP10-BK
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本BK質量(g)約425(電池を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5、57×154×137.5入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200dpi最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)カッター手動カッターバイオマスプラ(BP)マーク認定
取扱説明書:(3.17MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする