電源ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分)
※本機で推奨す
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
バイオマス配合率(%)
【バイオマスプラマーク】KLSP10-SA2
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本色ピンク質量(g)約425(電池を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5※高さは足を含んだサイズです入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200dpi最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)カッター手動カッターバイオマスプラ(BP)マーク認定