曜日別特売
PRT270-002-L300 PRT270-002 UNION(ユニオン) 72191029

PRT270-002-L300 PRT270-002 UNION(ユニオン) 72191029
PRT270-002-L300 PRT270-002 UNION(ユニオン) 72191029

PRT270-002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)300×19×19
内容量1本注文コード72191029品番PRT270-002-L300
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法(mm)300×19×19材質/仕上アルミ ブラストブラック
注意
※屋内用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする