曜日別特売
UFB-1F-2204-SIL UFB-1F-2204 UNION(ユニオン) 72194407

 

UFB-1F-2204-SIL UFB-1F-2204 UNION(ユニオン) 72194407
UFB-1F-2204-SIL UFB-1F-2204 UNION(ユニオン) 72194407
UFB-1F-2204-SIL UFB-1F-2204 UNION(ユニオン) 72194407
UFB-1F-2204-SIL UFB-1F-2204 UNION(ユニオン) 72194407
UFB-1F-2204-SIL UFB-1F-2204 UNION(ユニオン) 72194407

UFB-1F-2204

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード72194407品番UFB-1F-2204-SIL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法(mm)288×191.1×693材質/仕上スチール(t1.6) シルバーペイント
注意
※マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付
※文字ステッカー付
※標準ステッカー併用を推奨致します。
※内容積 : W245×D180×H655mm
※対応ボンベ
※粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
※強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
※強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、
※消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。
※詳しくはお問い合わせください。
※ブラケット(別売) BRN-0030

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする