アースブルー
皮膚保護クリーム プロテクトX2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
72195649
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業前に手に塗る事で角質層に保護膜を形成し手洗いや消毒剤による手荒れを防ぎます。保湿・抗炎症作用がありハンドクリームとしての役割も果たします。ベタつきの少ない爽やかな使用感です。
容量(mL)
250
内容量(mL)
250
主成分
シリコン・フッ素・ポリビニルピロドリン等
アズワン品番
8-3506-12
使用期限
製造日より3年
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※無香料
※医薬部外品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000