ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 両端ひじ置き付 ARESシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
色
ピーチ
幅(mm)
1800
注文コード
72196026
品番
ARES1800-P
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
付属品
工具
仕様
1800×610×420×760mm ピーチ
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
幅(mm)
1800
色
ピーチ
奥行(mm)
610
座高(mm)
420
アズワン品番
9-1551-02
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません