曜日別特売
ARES1800-V ロビーベンチ 両端ひじ置き付 ARESシリーズ ナビス(アズワン) 72196051

ARES1800-V ロビーベンチ 両端ひじ置き付 ARESシリーズ ナビス(アズワン) 72196051
ARES1800-V ロビーベンチ 両端ひじ置き付 ARESシリーズ ナビス(アズワン) 72196051
ARES1800-V ロビーベンチ 両端ひじ置き付 ARESシリーズ ナビス(アズワン) 72196051

ロビーベンチ 両端ひじ置き付 ARESシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台グレープ幅(mm)1800注文コード72196051品番ARES1800-V
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

付属品工具仕様1800×610×420×760mm グレープ材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)幅(mm)1800グレープ奥行(mm)610座高(mm)420アズワン品番9-1551-04
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする