曜日別特売
TB-T6015PB 小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ ナビス(アズワン) 72196751

小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
ライトブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1500×600
内容量1個注文コード72196751品番TB-T6015PB
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,490
販売価格(税別)
45,900

お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄ご用意しています。

仕様600×1500×600mm ライトブルー材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)20ライトブルー耐荷重(kg)250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1500×600アズワン品番9-1572-02
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする