ナビス(アズワン)
ユニバーサルロビーベンチ 背無し 600×470×385mm AS-0639シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
モカ
モカ
キウイ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72196857
品番
AS-0639B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。
仕様
モカ
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(塗装仕上げ)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
幅(mm)
600
質量(kg)
8
色
モカ
奥行(mm)
470
座高(mm)
385
アズワン品番
9-1586-01
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません