◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーにMagSafe対応品が新発売!
〇マグネットでピタッとくっつくワイヤレス給電が可能。
〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。
〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。
〇軽い・薄い-厚さ持ち運びに便利なスリム形状。
〇PSE技術基準適合商品で飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心。
〇低温・高温に強い- -20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。
〇LED残量インジケーター付きで残量も一目で確認できます。
〇DC12/24Vソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。