曜日別特売
- エッジボードG もりや産業 72198038

単体画像

- エッジボードG もりや産業 72198038
- エッジボードG もりや産業 72198038
- エッジボードG もりや産業 72198038

エッジボードG

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1セット(100本)材質クラフトライナー+中芯紙注文コード72198038品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。

用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など材質クラフトライナー+中芯紙長さ(mm)200厚さ(mm)2寸法A(mm)50寸法B(mm)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06772351
2025-01-17
用途: 梱包・封止

長さのサイズが300mmのが欲しい
半分に切るのが面倒なので

対象商品 : 06416331
2022-01-20
用途: ダンボールのエッヂを凹まさなくて済むので良い商品なのですが

重量があるものを発送する時にPPバンドが掛かる各エッヂに優しくなるため大変重宝しています。
ただPPバンドを十字に組むだけでも合計8個必要になるため値段を考えるとコストパフォーマンスは悪いですね。
長さがこの半分のものも是非販売して欲しいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06416356
2022-02-03
用途: 加工して、消費部品を作っています。
ニポロジャパン株式会社

丁度いい、硬さ、長さなので、加工するのに適しています。

対象商品 : 06416347
2021-12-13
用途: 段ボールで発送するさいの補強
トダゴム工業株式会社

強度もあり使い勝手がよい。もう少し低価格になるともっとよいのだが

対象商品 : 06416331
2021-01-15
用途: 梱包の際の段ボール保護のため
卸売・小売業

強度・サイズ感もちょうど探してたもので、コスパもよいです

1が参考にしています
対象商品 : 06416356
2020-07-07
用途: 製品の梱包時にキズ防止に使用しています。
有限会社佐々木工作所

梱包作業時に製品同士がこすれないようにと煮崩れ防止に使用しています。

対象商品 : 06416347
2019-12-05
用途: 重量物の梱包

重量物の角あてと梱包したダンボールがバンドで潰れないようにするために必須。
カッターで簡単に切れるのも助かります。

対象商品 : 06416356
2019-08-09
用途: 梱包作業

荷物発送時の梱包に使用。
大きいサイズが他ではあまりないので
たすかる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする